• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kleště pro nastavování potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 135 mm

Artiklové číslo: 32 11 135
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Seřizovací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 32 11 135
EAN / GTIN 4003773035091
Číslo výrobce 32 11 135
L-číslo L70010 704

Popis

Popis:

  • pro uchopování součástek a vodičů s malým průměrem a pro ohýbání kontaktních a reléových pružin
  • leštěné úchopové plochy
  • Pečlivě oříznuté hrany

Charakteristika:

  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 7,0 mm
  • Šířka hrotu (E): 1,0 mm
  • Tloušťka hrotu (F): 1,5 mm
  • Délka čelistí (B): 34,0 mm
  • Šířka hlavy (A): 12,5 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný