• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Montážní svěrné kleště se západkami, vyhnuté o 25°

Artiklové číslo: 727960
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
590 ks okamžitě k dodání
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Se zvlášť dlouhými úzkými čelistmi, jejichž konce jsou zalomené resp. vyhnuté. Ramena s nůžkovou rukojetí a západkami pro samočinné sevření. Zachycovací plochy vrubované.
Čelisti cca 25° zalomené.

Použití:

Tyto kleště slouží k samostatnému sevření drobných dílů a drátů, takže např. při letování zůstávají obě ruce volné.

Materiál:

Nerezová ocel.