{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Stříhá drát do ⌀ | 2,5 mm | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | chromované | |
Odizolování vodičů s ⌀ | 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2 | |
Hmotnost | 139 g | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 728785 160 | |
EAN / GTIN | 4003773071426 | |
Číslo výrobce | 13 05 160 |