Víceúčelové systémové lisovací kleště pro vyměnitelné lisovací profily s vícesložkovými návleky brunýrované 200 mm

Artiklové číslo: 97 43 05
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 43 05
EAN / GTIN 4003773031031
Číslo výrobce 97 43 05
L-číslo L70010 523

Popis

Popis:

  • pouze jeden nástroj pro téměř 1000 krimpovacích aplikací
  • téměř paralelní lisovací pohyb
  • Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným vložkám a pozitivnímu zámku (odemykatelnému)
  • Krimpovací tlak je přesně nastaven (kalibrován) ve výrobě
  • Zesílení síly pomocí pákového převodu pro práci s nízkou únavou
  • ergonomicky tvarované rukojeti
  • různé pomůcky pro přesné určení polohy
  • Krimpovací vložky pro aplikace mimo nabízený rozsah na vyžádání
  • s namontovanou krimpovací vložkou pro neizolované, otevřené konektory (šířka konektoru 4,8 a 6,3 mm)

Charakteristika:

  • Použití: Kleště krimpovacího systému pro neizolované, otevřené konektory (šířka konektoru 4,8 + 6,3 mm)
  • Kapacita čtvereční milimetr: 0,5 - 6,0 mm²
  • Počet hnízd: 3
  • AWG: 20 - 10
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství