Lisovací kleště na miniaturní konektory Paralelní lisování pro konektory řady Micro-Fit™ od firmy Molex LLC s vícesložkovými návleky brunýrované 190 mm

Artiklové číslo: 97 54 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 54 25
EAN / GTIN 4003773079859
Číslo výrobce 97 54 25
L-číslo L70010 1543

Popis

Popis:

  • paralelní vedení krimpovací matrice pro splnění obzvláště vysokých požadavků na malé konektory
  • Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným vložkám a pozitivnímu zámku (odemykatelnému)
  • Krimpovací tlak je přesně nastaven (kalibrován) ve výrobě
  • Zesílení síly pomocí kolenní páky pro práci s nízkou únavou
  • Krimpovací kleště pro další miniaturní konektory, jako je HD 22
  • Modu IV
  • Časovač Micro Timer
  • ... na vyžádání
  • Krimpovací vložka není vyměnitelná

Charakteristika:

  • Použití: Pro lisování konektorů řady Micro-Fit™ od společnosti Molex LLC
  • Počet hnízd: 3
  • AWG: 30 - 26 / 24 - 22 / 20
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním