{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek rovný | |
Celková délka | 140 mm | |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 12 mm - 25 mm | |
⌀ hrotů | 1,25 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Tvar | C | |
Tvar čelistí | rovný | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Speciální ocel | |
Materiál hrotu | Speciální ocel | |
Povrch | šedě atramentované | |
S omezovacím dorazem | ano | |
Rukojeť s aretací | ne | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719792 J1 | |
EAN / GTIN | 4003773073864 | |
Číslo výrobce | 48 31 J1 |