Kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 140 mm

Artiklové číslo: 46 11 A0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 46 11 A0
EAN / GTIN 4003773033950
Číslo výrobce 46 11 A0
L-číslo L70010 628

Popis

Popis:

  • pevný tvar, kovaný
  • protiskluzové, stabilní hroty

Charakteristika:

  • Kapacita pro průměr hřídele: Ø 3 - 10 mm
  • Hroty (průměr): Ø 0,9 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný