Silové štípací kleště ″MasterCUT″, černě lakované, leštěná hlava, 300 mm

Artiklové číslo: 87512220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Štípací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87512220
EAN / GTIN 4005887011657
Číslo výrobce 87512220
L-číslo L60010 7979

Popis

Popis:

  • Vhodné pro vázání, kroucení a oddělování
  • Extrémně nízká řezná síla díky velmi velkému pákovému efektu a optimální geometrii řezání
  • Jasně tlumený řez díky ″elastickým″ kleštěmi, což je ideální pro nepřetržité použití
  • Extra tenký design, ideální pro vázání zapuštěné Moniereisen
  • Speciální ocel, výkovky, indukčně kalené řezné hrany, kalené olejem
  • Hladký běh
  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • DIN ISO 9242

Charakteristika:

  • Délka [mm): 300 mm
  • Hmotnost: 482 g
  • Šířka mm (b): 50 mm