Armovací kleště (kleště na rabicové pletivo nebo pletivo) leskle zinkované 220 mm

Artiklové číslo: 99 04 220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Štípací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 99 04 220
EAN / GTIN 4003773048398
Číslo výrobce 99 04 220
L-číslo L70010 1165

Popis

Popis:

  • pro kroucení a stříhání vázacího drátu z role v jedné operaci: rychlé, spolehlivé a cenově výhodné
  • Řezné hrany dodatečně kalené, tvrdost břitu cca 61 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 2,4 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 1,6 mm
  • leskle pozinkované
  • Řezná hrana se zkosením