3/8″ nástrčný klíč šestihran na zapalovací svíčku SW.16-5/8″ D.85 mm

Artiklové číslo: 02140036
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02140036
EAN / GTIN 4018754003242
Číslo výrobce 02140036
L-číslo L60010 845

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • s magnetem
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 21,8 mm
  • d2: 25,5 mm
  • Délka [mm): 85 mm
  • Výstupní profil: Šestihranný pohon AS
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 72,9 mm
  • Hmotnost: 180 g
  • Šířka napříč plochami [mm a palce]: 16-5/8