Sada dvojitých nástrčných klíčů 11

Artiklové číslo: 620602 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet klíčů 9
Unášecí profil Nástrčný klíč 6-hran
Výrobní postup kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 620602 11
EAN / GTIN 4062406570200

Popis

Provedení:

Kované; s masivní 6-hrannou stopkou pro klíče a příčným otvorem pro roubík. Velmi silné; s hlubokými vnitřními 6-hrany pro vyčnívající čepy.

Norma:

Podobné DIN 896 A.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Obsah:

Po 1 klíči č. 620502: vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23
Roubík č. 621600: vel. 10×200
Roubík č. 621800: vel. 175

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly