Oboustranný trubkový klíč SW.30 x 32 mm D.205 mm

Artiklové číslo: 43333032
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43333032
EAN / GTIN 4018754255023
Číslo výrobce 43333032

Popis

Popis:

  • DIN 896 tvar B, vylepšený design: Bez problémů vykreslen z ″jednoho kusu″!
  • Přesná ocelová trubka ST55 chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 42 mm
  • d2: 45 mm
  • Délka [mm): 205 mm
  • Hmotnost: 382 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 30 x 32 mm