Oboustranný trubkový klíč SW.12 x 13 mm D.145 mm

Artiklové číslo: 43331213
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43331213
EAN / GTIN 4018754254934
Číslo výrobce 43331213
L-číslo L60010 5896

Popis

Popis:

  • DIN 896 tvar B, vylepšený design: Bez problémů vykreslen z ″jednoho kusu″!
  • Přesná ocelová trubka ST55 chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 19 mm
  • d2: 20,5 mm
  • Délka [mm): 145 mm
  • Hmotnost: 78 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 12 x 13 mm