Oboustranný nástrčný klíč s otvorem 13 mm

Artiklové číslo: 1436856
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1436856
EAN / GTIN 4010886811962
Číslo výrobce 1436856
L-číslo L60160 3674

Popis

Popis:

Pevná konstrukce se 2 šestihrannými otvory
Hluboké otvory nad šestihrannými hranami pro dlouhé šrouby se závitem
Na šikmé straně otvor vystupuje do volného prostoru a lze jej tak použít i pro umístění soustružnického kolíku (např. č. 26 D, objednejte prosím zvlášť)
Chromovaný
Chromovaný, hroty leštěné.

Charakteristika:

  • 26 D: 8
  • Drážka Ø 1: 8,00 mm
  • Hloubka zasunutí 1: 11,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 35,0 mm
  • Celková délka [mm]: 152 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 20 mm
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 13
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství