Oboustranný nástrčný klíč, plný, šestihranný 8 x 9 mm

Artiklové číslo: 6525200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6525200
EAN / GTIN 4010886652527
Číslo výrobce 6525200
L-číslo L60160 1025

Popis

Popis:

Podobně jako DIN 896, forma A, ISO 2236, ISO 1085
S šestihrannou stopkou a průchozími otvory pro práci s otevřeným klíčem nebo otočným čepem (č. 626 S / č. 26 RS-626 S)
Velikost 6x7 a 8x9 bez průchozího otvoru
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • 26 RS: 626 S 1
  • Šestihranný pohon [metrický]: 9,0 mm
  • Konstrukce: bez průchozího otvoru
  • průměr 1 [mm]: 12,0
  • Hloubka zasunutí 1: 7,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 8,0 mm
  • Celková délka [mm]: 110 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 12 mm
  • Hlava-Ø 2 [mm]: 13 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8 x 9
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství