Oboustranný kloubový klíč FLEXI SW.6 x 7 mm D.180 mm

Artiklové číslo: 43010607
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43010607
EAN / GTIN 4018754025640
Číslo výrobce 43010607
L-číslo L60010 881

Popis

Popis:

  • S metrickými, nerovnými šířkami kláves
  • S otočným šestihranem
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a1: 23 mm
  • a2: 23 mm
  • d1: 9,5 mm
  • d2: 11 mm
  • Délka [mm): 180 mm
  • Výstupní profil: Šestihranný pohon AS
  • Hmotnost: 51 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 6 x 7 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 6 mm
  • Šířka přes plošky 2 [mm]: 7 mm