Oboustranný kloubový klíč FLEXI SW.24 x 27 mm D.349,5 mm

Artiklové číslo: 43012427
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43012427
EAN / GTIN 4018754025831
Číslo výrobce 43012427
L-číslo L60010 1327

Popis

Popis:

  • S metrickými, nerovnými šířkami kláves
  • S otočným dvojitým šestihranem
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a1: 32,4 mm
  • a2: 36,1 mm
  • d1: 50,5 mm
  • d2: 60,5 mm
  • Délka [mm): 349,5 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 716 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 24 x 27 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 24 mm
  • Šířka přes plošky 2 [mm]: 27 mm