Oboustranný kloubový klíč FLEXI SW.18 x 19 mm D.246,5 mm

Artiklové číslo: 43011819
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43011819
EAN / GTIN 4018754025787
Číslo výrobce 43011819
L-číslo L60010 1284

Popis

Popis:

  • S metrickými, nerovnými šířkami kláves
  • S otočným dvojitým šestihranem
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a1: 24,7 mm
  • a2: 26,3 mm
  • d1: 40 mm
  • d2: 41 mm
  • Délka [mm): 246,5 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 294 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 18 x 19 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 18 mm
  • Šířka přes plošky 2 [mm]: 19 mm