Oboustranné nástrčné klíče s otvorem 18 mm

Artiklové číslo: 1436902
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1436902
EAN / GTIN 4010886812006
Číslo výrobce 1436902
L-číslo L60160 4552

Popis

Popis:

Pevná konstrukce se 2 šestihrannými otvory
Hluboké otvory nad šestihrannými hranami pro dlouhé šrouby se závitem
Na šikmé straně otvor vystupuje do volného prostoru a lze jej tak použít i pro umístění soustružnického kolíku (např. č. 26 D, objednejte prosím zvlášť)
Chromovaný
Chromovaný, hroty leštěné.

Charakteristika:

  • 26 D: 10
  • Drážka Ø 1: 10,00 mm
  • Hloubka zasunutí 1: 18,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 39,0 mm
  • Celková délka [mm]: 195 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 26,5 mm
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 18
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství