Nástrčný trubkový klíč vyhnutý 90° 8 mm

Artiklové číslo: 92A.8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92A.8
EAN / GTIN 3148516629012
Číslo výrobce 92A.8
L-číslo L60130 383

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíče na ohnuté trubky: pro použití na dlouhých závitových tyčích
  • chromované, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 13,0
  • H [mm]: 20,5
  • L [mm]: 109
  • L1 [mm]: 31,5
  • [g]: 45