Nástrčný trubkový klíč 6 stran Set, 6 ks.

Artiklové číslo: 97.JE6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97.JE6
EAN / GTIN 3148515333606
Číslo výrobce 97.JE6
L-číslo L60130 2369

Popis

Popis:

  • Klíč plně vrtaný pro možnost zasunutí velmi dlouhých závitových tyčí
  • Kovaná šestihranná hřídel pro utahování klíčem
  • Vývrt pro použití s otočnými kolíky: 160A
  • Vložený otočný kolík: 160A.1 pro rozměry 6x7 - 21x23
  • Šestihranné hlavy
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19
  • 6hran [č.]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19
  • Obal: karton
  • [kg]: 0,770