Nástrčný trubkový klíč 6 stran 8 x 9 mm

Artiklové číslo: 97.8X9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97.8X9
EAN / GTIN 3148511296028
Číslo výrobce 97.8X9
L-číslo L60130 6800

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíč je zcela provrtaný, takže lze vložit velmi dlouhé závitové tyče
  • Kovaná šestihranná stopka pro utahování klíčem
  • Otvor pro použití s otočnými čepy: 160A
  • Vkládaný otočný čep: 160A.1 pro rozměry 6x7 - 21x23
  • Šestihranné hlavy
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 8x9
  • d [mm]: 4,0
  • d1 [mm]: 12,5
  • d1 x d2 [mm]: 12,5 x 14
  • d2 [mm]: 14,0
  • L [mm]: 120
  • [g]: 50