Nástrčný trubkový klíč 6 stran 21 x 23 mm

Artiklové číslo: 97.21X23
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97.21X23
EAN / GTIN 3148511296189
Číslo výrobce 97.21X23
L-číslo L60130 3444

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíč je zcela provrtaný, takže lze vložit velmi dlouhé závitové tyče
  • Kovaná šestihranná stopka pro utahování klíčem
  • Otvor pro použití s otočnými čepy: 160A
  • Vkládaný otočný čep: 160A.1 pro rozměry 6x7 - 21x23
  • Šestihranné hlavy
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 21x23
  • d [mm]: 10,2
  • d1 [mm]: 29,0
  • d1 x d2 [mm]: 29 x 31,2
  • d2 [mm]: 31,2
  • L [mm]: 185
  • [g]: 295