• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada nástrčných hlavic 3/8″ na magnetické přídržné liště 200 mm

Artiklové číslo: RS3025-50/8(IP)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo RS3025-50/8(IP)
EAN / GTIN 4991644218011
Číslo výrobce RS3025-50/8(IP)
L-číslo L60050 10073

Popis

Popis:

Délka: 200 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP
TORX PLUS Vnější profil
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel