Nástrčný klíč s příčnou rukojetí, délka čepele 230 mm 13 mm

Artiklové číslo: 622731 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 13 mm
Celková délka 262 mm
Délka čepele 230 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 622731 13
EAN / GTIN 4045197950321

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Santoprene® a nárazuvzdorným plastovým jádrem. Čepel ze speciální chromvanadiové oceli. Povrch chromovaný.
Nárazuvzdorná příčná rukojeť z plastu. Čepel ze speciální vanadiové oceli, povrch matně chromovaný.

Poznámka:

Šroubovák HOLEX s nástrčným klíčem s příčnou rukojetí je k dostání v našem e-shopu i ve velikostech v palcích (č. 622732).