• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Šestihranný nástrčný klíč s příčnou rukojetí a vnitřním šestihranem SW 7mm D.200mm

Artiklové číslo: 43233070
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43233070
EAN / GTIN 4018754319299
Číslo výrobce 43233070
L-číslo Z6E620 43233070

Popis

Popis:

  • S ergonomickou vícesložkovou příčnou rukojetí
  • Obzvláště pohodlné díky centrálním měkkým zónám
  • Chromvanadium, matně chromované

Charakteristika:

  • L1: 200 mm
  • L2: 234 mm
  • Hmotnost: 115 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 7 mm