• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Šestihranný Nástrčný klíč s rukojetí 2K-T 2,5 mm

Artiklové číslo: 2647265
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2647265
EAN / GTIN 4010886932896
Číslo výrobce 2647265
L-číslo L60160 2146

Popis

Popis:

S otvorem pro zavěšení
Vanadová ocel 61CrSiV5, chromovaná

Charakteristika:

  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Tvar čepele: Šestihranný
  • Celková délka [mm]: 152 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Délka čepele: 125 mm
  • Materiál: Chrom-silikon-vanadová ocel 61CrSiV5
  • Povrch: Chromovaný
  • Šířka napříč plochami [mm]: 2,5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez