• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada nástrčných klíčů s rukojetí krátké 9

Artiklové číslo: 622311 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet klíčů 9
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 622311 9
EAN / GTIN 4045197950093

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť se zónou pro uchopení optimalizovanou pro utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli, povrch chromovaný.

Obsah:

po 1 ks č. 622301: vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly