• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Rázová hlavice SHOCKWAVE 1/2″ 27X42 MM

Artiklové číslo: 4932480321
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480321
EAN / GTIN 4058546406066
Číslo výrobce 4932480321
L-číslo L00800 3038

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorná ocel SHOCKWAVE™ (chrom-molybden) je velmi kvalitní ocel pro mimořádně dlouhou životnost
  • Přesné uchycení díky 6 upínacím bodům
  • Vysekávané a barevně odlišené velikosti pro snadnou identifikaci a trvanlivé laserem gravírované číslo dílu
  • Dvojitá perforace a drážka pro snadné upevnění bezpečnostního příslušenství

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 15,0