Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ 13/16″

Artiklové číslo: NS.13/16A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NS.13/16A
EAN / GTIN 3148516549440
Číslo výrobce NS.13/16A

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [″]: 13/16
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 31,0
  • H3 [mm]: 15
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 15
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 156