Nástrčný klíč IMPACT 1″ 77 mm

Artiklové číslo: NM.77A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NM.77A
EAN / GTIN 3148516588739
Číslo výrobce NM.77A
L-číslo L60130 6376

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 77
  • d [mm]: 86
  • d1 [mm]: 109
  • H3 [mm]: 50
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 50
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.75A
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 3 500