Nástrčná hlavice ∙ 6hran

Artiklové číslo: 850-7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 850-7
EAN / GTIN 4000896036516
Číslo výrobce 850-7
L-číslo L60140 40

Popis

Popis:

  • S rýhováním
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 7 mm
  • Rozměry / délka: 25 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 10.9 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 11.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg
  • Pro ruční manipulaci