Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® E8

Artiklové číslo: 637450 E8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 3/8

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® E8
Upínací 4hran 3/8 palec
Rozměr profilu A 7,5 mm
⌀ na hnané straně 10,5 mm
Délka 28 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 637450 E8
EAN / GTIN 4018754003686
Číslo výrobce 02270008

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Kalený bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.
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
    Profil Torx® Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku