Nástrčná hlavice, 1/2 palce pro Torx® E18

Artiklové číslo: 642700 E18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® E18
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozměr profilu A 16,6 mm
⌀ na hnané straně 21 mm
Délka 38 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 642700 E18
EAN / GTIN 4018754007301
Číslo výrobce 03270018

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Optimální průběh vláken speciálním postupem kování. Úzce tolerované otvory klíče. Nesklouzne přes rohy šroubu. Šetří se hlavy šroubů i matice. Bez napětí a bez průtahu kalené v olejové lázni, díky tomu exaktní přesnost lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.
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
    Profil Torx® Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku