DLOUHÁ RÁZOVÁ HLAVICE 1/2 27 MM

Artiklové číslo: NS.27LA
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NS.27LA
EAN / GTIN 3148516555502
Číslo výrobce NS.27LA
L-číslo L60130 4224

Popis

Popis:

  • Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 39,0
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 24
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 325