869/4 M SB Nástavce nástrčných klíčů, magnetické, 6 x 50 mm

Artiklové číslo: 05073501001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05073501001
EAN / GTIN 4013288105707
Číslo výrobce 05073501001
L-číslo L60020 3924

Popis

Popis:

  • Sada metrických ořechů na šrouby s vnějším šestihranem.
  • Se silným permanentním magnetem.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Nástrčná hlavice (″ořech″) na šrouby s vnějším šestihranem
  • Se silným permanentním magnetem
  • Metrický
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 869/4 M SB Nástavce nástrčných klíčů, magnetické, 6 x 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly