6ti hranný úhlový klíč dlouhý s kulovou hlavou 6 mm

Artiklové číslo: 83SH.6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 83SH.6
EAN / GTIN 3148511238219
Číslo výrobce 83SH.6
L-číslo L60130 679

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Křemíková ocel
  • Kulová hlava umožňuje šroubovat šrouby se sklonem až 30°
  • Fosfátováno.

Charakteristika:

  • A [mm]: 6,0
  • V [mm]: 32
  • H x D [mm]: 32 x 135
  • L [mm]: 135
  • [g]: 42