{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 16 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ na hnané straně | 26 mm | |
Délka | 96 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 643841 16 | |
EAN / GTIN | 4007555352161 | |
Číslo výrobce | 352161 |