6hranna hlavice 3/8 palce plně izolovaná

Artiklové číslo: 637656
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
58 ks okamžitě k dodání
  • Upínací 4hran: 3/8
  • Materiál: chromvanadiová ocel

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

S plastovou izolací do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Poznámka:

Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze plně izolované nástroje (č.637650637656).
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku