6hranná kloubová vložka, 1/2 palce

Artiklové číslo: 642600
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
51 ks okamžitě k dodání
  • Upínací 4hran: 1/2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Úzce tolerované klíčové otvory. Nesklouzne přes konce šroubů, šetří se hlavy šroubů i matice. Bez napětí a bez protažení kalené v olejové lázni, a díky tomu naprostá přesnost lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením. Šestihran s profilem AS Drive.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.