6hranná hlavice 3/8 palce Surface Drive 21 mm

Artiklové číslo: 637125 21
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
585 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 3/8
  • Profil 6hranného nástrčného klíče: Surfacedrive
  • Materiál: chromvanadiová ocel

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 13/16 palec
Rozměr klíče 21 mm
Upínací 4hran 3/8 palec
Profil 6hranného nástrčného klíče Surfacedrive
Norma DIN 3124
⌀ na hnané straně 27,9 mm
Délka 29 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 637125 21
EAN / GTIN 4045197497468

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Otvor klíče Surface Drive umožňuje pevnější usazení a vyšší sílu působení. Tlak působí přímo na plochy matic a šroubů, chrání se tak citlivé hrany. Pomocí profilu Surface Drive lze utahovat nebo povolovat i méně obvyklé rozměry např. v palcích (A/F, BSF, BSW) a opotřebované šrouby.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku