{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 3/4 palec | |
Rozměr klíče | 19 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Profil 6hranného nástrčného klíče | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 25,6 mm | |
Délka | 29 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 637125 19 | |
EAN / GTIN | 4045197497444 |