6hranná hlavice, 3/8 palce Plně izolované

Artiklové číslo: 637687
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
236 ks okamžitě k dodání
  • Upínací 4hran: 3/8

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

S plastovou izolací do 1 000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Poznámka:

Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze plně izolované nástroje (č. 637681 − 637689).
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku