3/4″ nástrčný klíč šestihran SW.3/4 ″ D.26 mm

Artiklové číslo: 05410040
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05410040
EAN / GTIN 4018754127207
Číslo výrobce 05410040
L-číslo L60010 2099

Popis

Popis:

  • SAE AS 954-E (ZKUŠEBNÍ HODNOTY), ASME B 107,1
  • AS-Drive a vysoce výkonná ocel HPQ® do 1 1/2″, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 28,5 mm
  • d2: 34,7 mm
  • d3: 18,6 mm
  • Délka [mm): 50 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/4″
  • t1: 16 mm
  • t2: 26 mm
  • Hmotnost: 176 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 3/4 ″