3/4″ nástrčný klíč šestihran SW.13/16 ″ D.25,1 mm

Artiklové číslo: 05410042
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05410042
EAN / GTIN 4018754127214
Číslo výrobce 05410042
L-číslo L60010 2101

Popis

Popis:

  • SAE AS 954-E (ZKUŠEBNÍ HODNOTY), ASME B 107,1
  • AS-Drive a vysoce výkonná ocel HPQ® do 1 1/2″, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 31 mm
  • d2: 34,7 mm
  • d3: 19,4 mm
  • Délka [mm): 51 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/4″
  • t1: 16,5 mm
  • t2: 25,1 mm
  • Hmotnost: 190 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 13/16 ″