12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce

Artiklové číslo: 642529
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
2 128 ks okamžitě k dodání
  • Upínací 4hran: 1/2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Úzce tolerované rozměry klíčů šetří hlavy šroubů a matice. Tenkostěnné pro práce na těch nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem HT-Drive šetřícím šrouby a matice.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

12hranné vložky nástrčných klíčů GARANT a HOLEX, dlouhé také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 642532; HOLEX: Č. 642522).
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku