• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

12hranná hlavice 3/8 palce dlouhá

Artiklové číslo: 637320
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
974 ks okamžitě k dodání
  • Upínací 4hran: 3/8

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

HOLEX 12hranné vložky nástrčného klíče, dlouhé také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (č. 637322).
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku