1/4″ nástrčný klíč šestihran SW.10 mm D.50 mm

Artiklové číslo: 01240010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01240010
EAN / GTIN 4018754000869
Číslo výrobce 01240010
L-číslo L60010 278

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5 M.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 14,3 mm
  • d2: 14,3 mm
  • d3: 9 mm
  • Výška mm (h): 15 mm
  • Délka [mm): 50 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 9 mm
  • t2: 41,9 mm
  • Hmotnost: 35 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 10 mm