1/2″nástrčný klíč pro šestihran.1 7/16 ″ D.54 mm

Artiklové číslo: 03410062
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03410062
EAN / GTIN 4018754127085
Číslo výrobce 03410062
L-číslo L60010 2298

Popis

Popis:

  • ASME B 107,1, FED. Specifikace GGG-W-641, SAE AS 954-E (ZKUŠEBNÍ HODNOTY)
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 49,4 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 34 mm
  • Délka [mm): 54 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • t1: 26 mm
  • t2: 33,1 mm
  • Hmotnost: 320 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1 7/16 ″