1/2″nástrčný klíč pro šestihran.1 1/16 ″ D.83 mm

Artiklové číslo: 03420050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03420050
EAN / GTIN 4018754008100
Číslo výrobce 03420050
L-číslo L60010 211

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • ASME B 107,1, FED. Specifikace GGG-W-641, SAE JAKO 954-E.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 36,2 mm
  • d2: 34 mm
  • d3: 25,8 mm
  • Délka [mm): 83 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 64,5 mm
  • Hmotnost: 359 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1 1/16 ″